CHINO(チノー)
シース測温抵抗体(端子箱形)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1本
素子
JPt100
管径
Φ8.0
長さL(mm)
2000
注文コード
12255665
品番
1TPF08C
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
素子・管径・長さL
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:SUS316
形状
保護管:ストレート形
形式
NRZS1-0
長さL(mm)
2000
素子
JPt100
管径
Φ8.0