CHINO(チノー)
シース熱電対(Y形端子箱形)N熱電対
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
12255875
品番
1SNN647
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:NCF600
形状
保護管:ストレート形
形式
SCYS1-0
長さL(mm)
750
JISクラス
素線階級:JISクラス2
管径
Φ6.4