パール金属
あつかいやすい多様ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12256309
品番
K-6390
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
55
材質
PET樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
ホワイト
質量(g)
116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×55