CHINO(チノー)
シース測温抵抗体(端子箱形)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1本
素子
JPt100
管径
Φ3.2
長さL(mm)
1000
注文コード
12256347
品番
1TPF32A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
素子・管径・長さL
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:SUS316
形状
保護管:ストレート形
形式
NRZS1-0
長さL(mm)
1000
素子
JPt100
管径
Φ3.2