SP070 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 12256818

SlimPOP7WBS

SP070 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 12256818
SP070 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 12256818
SP070 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 12256818

人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台画面サイズ7インチワイドIPS注文コード12256818品番SP070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)230定格消費電力(W)5記録媒体内蔵メモリ3.6GB/SDカード/SDHCカード外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×112×11解像度1280×720スピーカー1W×1外部端子USB TypeA画面サイズ7インチワイドIPS
関連資料:寸法図(0.04MB) リーフレット(0.84MB)取扱説明書:(2.17MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき610/税込671
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき1,240/税込1,364
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

USBコピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする