曜日別特売
MB-1000 丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース) 12257597

丸型ボトル(広口)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード12257597品番MB-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。

耐熱温度(℃)60全高(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)43容量(mL)1000材質PE胴径(Φmm)101アズワン品番65-2366-48
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする