曜日別特売
LSP-4 ダイヤモンドカッター セグメント LSP 理研ダイヤモンド工業 12258340

ダイヤモンドカッター セグメント LSP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
直径(Φmm)105
内容量1枚注文コード12258340品番LSP-4
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。

用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル穴径H(Φmm)20リング寸法(mm)15直径(Φmm)105厚さT(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする