HB-3526 アクリア スタッキングシェルフ パール金属 12259879

アクリア スタッキングシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12259879品番HB-3526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
材質アクリル樹脂ブラウンサイズスリム質量(g)279寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×125×140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12259879HB-352633133224HB-3805HB-3526 アクリア スタッキングシェルフ パール金属 33133224アクリア スタッキングシェルフパール金属1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする