曜日別特売
D-624 ホームフェスタ ボウル パール金属 12262225

ホームフェスタ ボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12262225品番D-624
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
直径(Φmm)145高さ(mm)70材質素地:バンブーパウダー(45%)・コーンパウダー(30%)・メラミン樹脂(25%)電子レンジ×食器洗浄機×質量(g)99パーティー表面仕上げウレタン塗装寸法(外径×高さ)(mm)145×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする