No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271467

No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271467
No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271467
No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271467

コンパクト軽量型ヘルメット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12271467品番No.341F-OTN
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽量約332g着用ストレスをゼロへ。
頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。
ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP
製品サイズ53~62cmまで調節可能です。
軽量とフィット感を追求したハンモック内装。
通気性も向上し清涼感UP
No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。

材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62
関連資料:(3.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする