曜日別特売
No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12272088

No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12272088
No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12272088
No.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12272088

コンパクト軽量型ヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12272088品番No.341F-OTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

軽量約332g着用ストレスをゼロへ。
頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。
ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP
製品サイズ53~62cmまで調節可能です。
軽量とフィット感を追求したハンモック内装。
通気性も向上し清涼感UP
No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。

材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62
関連資料:(3.07MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12272088No.341F-OTN12271467No.341F-OTNNo.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271467コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする