CDA2WTH50-300-B54S 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) SMC 12276214

 

CDA2WTH50-300-B54S 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) SMC 12276214
CDA2WTH50-300-B54S 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) SMC 12276214

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード12276214品番CDA2WTH50-300-B54S
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動両ロッド使用流体タービン油取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0リード線(m)0.5取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無オートスイッチ個数1オートスイッチ品番B54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする