TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821

TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821
TAP-SPSLIM8N-2 電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ 12276821

電源タップ_雷ガード付き_スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)2
内容量1本注文コード12276821品番TAP-SPSLIM8N-2
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマルコード長さ(m)2機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付きマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする