HH2B-11D11A4BK BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体 ノダ 12281695

HH2B-11D11A4BK BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体 ノダ 12281695
HH2B-11D11A4BK BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体 ノダ 12281695

BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード12281695品番HH2B-11D11A4BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
表面処理特殊化粧シート貼り本体厚さ(mm)30BK:チェスナット柄 ブラック色本体高さ(mm)1981本体幅(mm)808ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※こちらはドア本体となり枠、ドアハンドル、取り付け金具は別売りとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする