BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体

BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体 - ノダ
表面処理特殊化粧シート貼り本体厚さ(mm)30本体高さ(mm)1981本体幅(mm)808ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1枚
注意
※こちらはドア本体となり枠、ドアハンドル、取り付け金具は別売りとなります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12281695HH2B-11D11A4BKBK:チェスナット柄 ブラック色
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12281704HH2B-11D11A4DADA:ウォールナット柄 ダーク色
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12281720HH2B-11D11A4MEME:チェリー柄 ミディアム色
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12281729HH2B-11D11A4BJBJ:エルム柄 ベージュ色
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12281738HH2B-11D11A4LTLT:オーク柄 ライト色
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12281747HH2B-11D11A4PAPA:メープル柄 ペール色
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12281756HH2B-11D11A4WAWA:アッシュ柄 ホワイト色
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする