ノダ
BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
12281720
品番
HH2B-11D11A4ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
表面処理
特殊化粧シート貼り
本体厚さ(mm)
30
色
ME:チェリー柄 ミディアム色
本体高さ(mm)
1981
本体幅(mm)
808
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※こちらはドア本体となり枠、ドアハンドル、取り付け金具は別売りとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません