曜日別特売
CS-BR-036 モニタースタンド マリンテック 12284435

CS-BR-036 モニタースタンド マリンテック 12284435
CS-BR-036 モニタースタンド マリンテック 12284435

モニタースタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード12284435品番CS-BR-036
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製
ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能
4~11インチまでのモニターに対応
VESA規格に対応
高さ135mm
ベース面は強力両面接着シール付き
Φ4穴×5

付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする