三菱電機
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
250
定格電圧(V)
200
定格周波数(Hz)
50
注文コード
12284687
品番
M8FM-N3LTR 3P3W 200V 250A 50HZ
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・定格周波数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種別
普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)
取付方式
表面取付
シリーズ
M8UMシリーズ
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
250
定格周波数(Hz)
50
接続方式
表面接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×75
通信方式
RS-485 2線式半二重通信
相線式
3P3W