三菱電機
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
240
定格周波数(Hz)
50
注文コード
12284748
品番
M7FM-N3LTR 1P2W 240V 30A 50HZ KEN
参考基準価格(税別)
¥72,810
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・定格周波数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種別
普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)
取付方式
表面取付
シリーズ
M8UMシリーズ
定格電圧(V)
240
定格電流(A)
30
定格周波数(Hz)
50
接続方式
表面接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×75
通信方式
RS-485 2線式半二重通信
相線式
1P2W