曜日別特売

電力量計(MODBUS通信・双方向計量)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)30定格電圧(V)240定格周波数(Hz)60注文コード12285274品番M7FM-N3LT 1P2W 240V 30A 60HZ KEN
参考基準価格(税別)¥84,270販売価格(税込)¥92,290
販売価格(税別)
83,900
仕様検定付種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ定格電圧(V)240定格電流(A)30定格周波数(Hz)60接続方式表面接続外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×75通信方式RS-485 2線式半二重通信相線式1P2W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする