26689 3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム) 12285895

26689 3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム) 12285895
26689 3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム) 12285895
26689 3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム) 12285895
26689 3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム) 12285895

3M ハイパワースプレーガンクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード12285895品番26689
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。
水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。
金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。

用途
スプレーガンの洗浄に。
塗布方法エアゾール容量(mL)426トラスコ品番256-8741危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 塗装のスプレーガンの洗浄で使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

溶剤と水性塗料の両方の洗浄で使えるのが非常に良いです。
スプレーガンの塗料と通路が洗浄しにくいのですが、エアゾールの力で、付着している塗料を流し飛ばしてくれるのでガン洗浄が楽になりました。
勢い良く噴射するので直ぐになくなるのがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする