曜日別特売
XD25-P コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286088

XD25-P コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286088
XD25-P コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286088
XD25-P コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー) 12286088

コンビネーション南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)39
クリアランス(mm)9
ピンク
内容量1個注文コード12286088品番XD25-P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。

材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツルピンク質量(g)39本体サイズ(mm)W24 X L11 X H55クリアランス(mm)9入数1ツル径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする