曜日別特売
TO-554L スーパーマグネットキャッチ横 SUGICO(スギコ) 12287610

スーパーマグネットキャッチ横

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吸着力(N)68
内容量1個注文コード12287610品番TO-554L
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

緩衝用スプリングを内蔵しています。

材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)68サイズ(mm)86.5×23.5×H15.3自重(g)78モデルC-100-B-1
関連資料:寸法図(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする