パール金属
ホームレーベル どんぶりランチジャー390 スプーン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12287724
品番
HB-5447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
あたたかいご飯をどんぶりスタイルで。
ご飯とおかずを別容器で保温。
ご飯の目安:約1.9杯。
質量(g)
550
外径×高さH(Φmm×mm)
125×135
材質
内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム
色
ネイビー
容量(mL)
390
段数
2