パール金属
ホームレーベル どんぶりランチジャー390 スプーン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12287740
品番
HB-5448
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
あたたかいご飯をどんぶりスタイルで。
ご飯とおかずを別容器で保温。
ご飯の目安:約1.9杯。
質量(g)
550
外径×高さH(Φmm×mm)
125×135
材質
内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
390
段数
2