cupbrush-0.35_65mm-BLUE ヒネリカップブラシ 東安 12288389

 

cupbrush-0.35_65mm-BLUE ヒネリカップブラシ 東安 12288389
cupbrush-0.35_65mm-BLUE ヒネリカップブラシ 東安 12288389

ヒネリカップブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード12288389品番cupbrush-0.35_65mm-BLUE
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」

用途
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、
ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質ハイカーボンスチールねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする