東安
チップソー 鉄 ステンレス 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1枚)
注文コード
12288450
品番
TW-TS305
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
鉄・ステンレス兼用 チップソー
刃先に特殊日本製チップ採用(ワンランク上の長寿命!)
用途
アングル鋼
ステンレス
鉄筋
アルミサッシ
その他各種鋼材
刃数
54
刃厚(mm)
2
回転数
MAX1800/min
適合材
アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材
外径(mm)
305
内径(mm)
25.4
注意
※使用前、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。