曜日別特売

ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード12289868品番KB20N-1H1H-0.5MB
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
長さ(m)0.5芯数20外径(mm)ケーブル:7.5(公差:±0.3)、絶縁体:0.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする