PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
動力用押ボタン開閉器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
種類
露出形
定格通電電流(A)
15
ボタン数
2点
注文コード
12290988
品番
BS215B3
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
種類・定格通電電流・ボタン数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
露出形
保護構造
IP30
定格通電電流(A)
15
ボタン数
2点
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(V)
250
適合電動機(kW)
2.2