曜日別特売

ホイスト用押ボタン開閉器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボタン数2点
接点構成2a-2a
2a-2a
1a-1a-1a-1a
1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a
内容量1個(1個)注文コード12291067品番COB261T
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
形状防雨型接点数2種類直接操作用接点構成2a-2a保護等級IP65定格容量(kW)200/220(1)定格通電電流(A)7ボタン数2点付属ボタン文字紙上、下RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)3Φ200/220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする