曜日別特売

ホイスト用押ボタン開閉器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボタン数4点
接点構成1a-1a-1a-1a
1a-1a-1a-1a
2a-2a
1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a
内容量1個(1個)注文コード12291076品番COB62
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種別-形状防雨型接点数4種類防雨型接点構成1a-1a-1a-1a保護等級IP65定格通電電流(A)5ボタン数4点付属ボタン文字紙上、下、東、西、南、北RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC220/AC440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする