PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ホイスト用押ボタン開閉器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ボタン数
8点
2点
4点
8点
接点構成
1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a
1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a
1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a
2a-2a
1a-1a-1a-1a
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
12291101
品番
COB64
参考基準価格(税別)
¥17,940
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
入切用スイッチユニット付
形状
防雨型
接点数
8
種類
防雨型
接点構成
1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a
保護等級
IP65
定格通電電流(A)
5
ボタン数
8点
付属ボタン文字紙
入、切、上、下、東、西、南、北
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(V)
AC220/AC440