ACE(エース)
モリギン 鉄差込タナダボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
4
4
4.8
5
仕上
GBメッキ
ニッケルメッキ
GBメッキ
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
12291337
品番
S-226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
鉄製の差込み式の棚ダボです。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
寸法D(mm)
6.5
仕上
GBメッキ
規格
7×4
寸法C(mm)
6
材質
鉄
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
7