曜日別特売
- モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース) 12291364

 

- モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース) 12291364
- モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース) 12291364
- モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース) 12291364

モリギン 鉄差込タナダボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)4
仕上ニッケルメッキ
内容量1袋(50個)注文コード12291364品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉄製の差込み式の棚ダボです。

用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。寸法D(mm)6.5仕上ニッケルメッキ規格7×4寸法C(mm)6材質寸法A(mm)4寸法B(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする