曜日別特売

スーパーチェック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
種別浸透液
内容量1缶(4L)注文コード12292220品番UP-NU・H 4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

不燃性染色浸透探傷剤

用途
金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査
非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査
適合規格
JIS Z 2343-2
ISO 3452-2
種別浸透液危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする