ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387

ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387
ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387
ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387
ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387
ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387
ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387
ACH-S12A-P スリムセラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 12292387

スリムセラミックファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12292387品番ACH-S12A-P
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。
45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

温風機能3段階(ターボ・標準・静音)寸法(mm)約175×191.5×371コード長さ(m)約1.8消費電力(W)1200材質ABS樹脂、PP樹脂、スチールピンク安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ質量(g)2700電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする