陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1台使用液清水・海水注文コード12293280品番80PSPX-7513B-E3
参考基準価格(税別)¥490,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
周波数(Hz)60定格電圧(V)三相200・220全揚程(m)3.5定格電流(A)5.3・5.5定格消費電力(W)1001定格出力(kW)電動機:0.75使用液清水・海水モーター定格出力(kW)0.75設置場所屋外使用可モータプロテクター手動復帰型許容押込圧(kPa)100以下口径A(Φmm)80液温(℃)0~60吸上高さ(m)1.8(清水20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする