陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1台注文コード12293298品番50PHSZ-15013B-E3
参考基準価格(税別)¥208,300販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
質量(kg)25タイプIE3モーター付き周波数(Hz)60フランジポンプ:特殊(ステンレス)揚程(m)19・13定格電圧(V)200/220定格電流(A)7.4/7.5定格消費電力(W)2210/2240電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)設置場所屋外設置用構造(軸封)メカニカルシール揚水量(L/min)120・400許容押込圧(kPa)200口径A(Φmm)50モーター定格出力(W)1500モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする