KTC
インジェクタニードルカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12293340
品番
JAE915-IN
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。
密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途
グリースの注入作業。
全長(mm)
59
質量(g)
4
先端径(Φmm)
1.65
危険物の類別
非危険物
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外
もっと見る