陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1台使用液清水注文コード12293350品番25PHZ-2021A
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
質量(kg)11周波数(Hz)50揚程(m)7・10定格電圧(V)100定格電流(A)4.8定格消費電力(W)365使用液清水設置場所屋外設置可揚水量(L/min)85・40モータプロテクター自動復帰許容押込圧(kPa)100以下口径A(Φmm)25モーター定格出力(W)200液温(℃)0~90(清水)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする