GSR18V-45 コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 12293489

 

GSR18V-45 コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 12293489
GSR18V-45 コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 12293489
GSR18V-45 コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 12293489
GSR18V-45 コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 12293489
GSR18V-45 コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 12293489

コードレスドライバードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12293489品番GSR18V-45
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コンパクトヘッド159mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
2.0Ahバッテリー2個付き
正転・逆転機構
LEDライト

用途
木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ
ネジの締め・緩め
回転数(min-1[回/分])0~500/1900穴あけ能力(mm) 鉄工10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73チャック把握範囲(Φmm)1.5~13バッテリー容量(Ah)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする