三相電機
陸上ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1台
使用液
清水
注文コード
12293578
品番
40PSZ-4023B
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用液・周波数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
25
周波数(Hz)
60
定格電圧(V)
200
全揚程(m)
5・7
定格電流(A)
2.3
定格消費電力(W)
605
使用液
清水
設置場所
屋外設置可
揚水量(L/min)
160・95
モータプロテクター
手動復帰
許容押込圧(kPa)
100以下
口径A(Φmm)
40
モーター定格出力(W)
400
液温(℃)
0~60(清水・吸上揚程は液温によって異なります)
吸上高さ(m)
7(清水20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。