FILTEC
建機・農機用オイルフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
メーカー
イスズ
主な使用車種
エルフ
注文コード
12294347
品番
OIL-128
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な使用車種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
62
高さ(mm)
179
主な適合純正品番
8-97543-905-0
内径(Φmm)
16.5
主な使用車種
エルフ
メーカー
イスズ
パーツNo.
8-98391-368-0