八幡ねじ
金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個×5パック)
1セット(2個×5パック)
1セット(2個)
色
白
白
黒
板厚(mm)
1.2
1.2
1.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5パック)
注文コード
12294374
品番
4979874100719
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
白、黒の木材にぴったりな製品です。
金具が目立たずきれいに仕上がります。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
サイズ
大
板厚(mm)
1.2
色
白
穴径(Φmm)
4.6
穴数
6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません