八幡ねじ
金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
1セット(2個×5パック)
1セット(2個)
色
白
白
黒
板厚(mm)
1.2
1.2
1.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
12294390
品番
4979874100696
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
白、黒の木材にぴったりな製品です。
金具が目立たずきれいに仕上がります。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
サイズ
小
板厚(mm)
1.2
色
白
穴径(Φmm)
4.5
穴数
4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません