曜日別特売
4979874100818 金折 八幡ねじ 12294417

4979874100818 金折 八幡ねじ 12294417
4979874100818 金折 八幡ねじ 12294417

金折

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
板厚(mm)1.2
内容量1セット(2個)注文コード12294417品番4979874100818
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥147
販売価格(税別)アウトレット
¥239134

白、黒の木材にぴったりな製品です。
金具が目立たずきれいに仕上がります。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
サイズ板厚(mm)1.2穴径(Φmm)4.5穴数4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする