曜日別特売
4979874296665 クローム金折 外折 八幡ねじ 12295029

4979874296665 クローム金折 外折 八幡ねじ 12295029
4979874296665 クローム金折 外折 八幡ねじ 12295029

クローム金折 外折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
板厚(mm)0.9
内容量1セット(10個)注文コード12295029品番4979874296665
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材質は鉄でクロームめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
こだわりのあるめっき仕上げで装飾性が高いです。

用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)3寸法(mm)24×24板厚(mm)0.9穴数4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする