八幡ねじ
クローム金折 外折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
板厚(mm)
1.2
1.6
0.9
1.1
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12295047
品番
4979874296689
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質は鉄でクロームめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
こだわりのあるめっき仕上げで装飾性が高いです。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
3.5
寸法(mm)
50×50
板厚(mm)
1.2
穴数
6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません