曜日別特売
4979874006134 特厚金折 八幡ねじ 12295178

4979874006134 特厚金折 八幡ねじ 12295178
4979874006134 特厚金折 八幡ねじ 12295178

特厚金折

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
板厚(mm)4.3
穴数4
寸法(mm)90
内容量1個注文コード12295178品番4979874006134
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)アウトレット
¥299139

材質は鉄でユニクロめっき。厚みがあり丈夫です。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)4.3穴数4穴径(Φmm)5.3寸法(mm)90
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする