4562141110049 特厚L字金折 八幡ねじ 12295397

4562141110049 特厚L字金折 八幡ねじ 12295397
4562141110049 特厚L字金折 八幡ねじ 12295397

特厚L字金折

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
穴数7
寸法(mm)100×200
内容量1個注文コード12295397品番4562141110049
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

材質は鉄でユニクロめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)5.2穴数7寸法(mm)100×200板厚(mm)4.5
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする